HAGER - Canal adhesivo VK-FLEx10 poliamida 250mm gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Altura - 10 mm
Anchura - 10 mm
Longitud - 250 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
L2212
Ref.Sonepar
635898
EAN
4012740111713
Material:
Otros
Altura:
10 mm
Anchura:
10 mm
Longitud:
250 mm
Diámetro:
0 mm
Distancia entre ranuras:
4.5 mm
Anchura de rendija:
8 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
sí
Auto extinguible:
sí
Flexible:
sí
Sección transversal útil:
100 mm²
Tipo de fijación:
Autoadhesivo y perforación de suelo
Con cubierta / tapa:
no
Color:
Gris
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


