HAGER - Canal adhesivo VK-FLEx30 poliamida 500mm gris - L2232

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Canal adhesivo VK-FLEx30 poliamida 500mm gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Altura - 0 mm

  • Anchura - 0 mm

  • Longitud - 500 mm

  • Diámetro - 33 mm

Packaging

  • 2 Unid.

Referencia del fabricante

L2232

Ref.Sonepar

275108

EAN

4012740104418

Material:

Otros

Altura:

0 mm

Anchura:

0 mm

Longitud:

500 mm

Diámetro:

33 mm

Distancia entre ranuras:

4.5 mm

Anchura de rendija:

8 mm

Tipo de pared lateral:

Ranurado

Libre de halógenos:

sí

Auto extinguible:

sí

Flexible:

sí

Sección transversal útil:

379 mm²

Tipo de fijación:

Autoadhesivo y perforación de suelo

Con cubierta / tapa:

no

Color:

Gris

Canal de cuadro flexible VK-flex de 31x33mm. Este accesorio de montaje adhesivo está fabricado en poliamida de color gris claro (RAL 7035). Así, el canal de cuadro dispone de una anchura de los precortes laterales 8mm. Este equipo se caracteriza por contar con una longitud de 500mm y con sección interior de 379mm². Además, junto a este accesorio con clasificación UL 94 V0, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.