HAGER - Canal aluminio anodizado BRAP 65x130 - BRAP651301ELN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 130 mm
Profundidad - 65 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 1
Tapa suministrada con el producto - no
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
BRAP651301ELN
Ref.Sonepar
285738
EAN
4012740887724
Anchura:
130 mm
Profundidad:
65 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
1
Tapa suministrada con el producto:
no
Ancho de cobertura 1:
80 mm
Ancho de cobertura 2:
0 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Simétrico:
sí
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Color:
Aluminio
Número RAL:
0
Pared posterior de construcción (cara interna):
Perfil C continuo
Película protectora:
sí
Número de particiones conectables:
1
Con conector de conducto:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Sección transversal útil:
7200 mm²
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK08
Temperatura de trabajo:
-5...90 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


