HAGER - Canal BRHP de PC/ABS 65x170mm blanco RAL9016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 170 mm
Profundidad - 65 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 1
Tapa suministrada con el producto - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BRHP6517019016
Ref.Sonepar
859081
EAN
4012740014564
Anchura:
170 mm
Profundidad:
65 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
1
Tapa suministrada con el producto:
no
Ancho de cobertura 1:
80 mm
Ancho de cobertura 2:
0 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Simétrico:
sí
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Pared posterior de construcción (cara interna):
Otros perfiles continuos
Película protectora:
sí
Con conector de conducto:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Sección transversal útil:
6800 mm²
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


