HAGER - Canal cableado horizontal 80x30x2000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 80 mm
Anchura - 30 mm
Longitud - 2000 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4428 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
UC917
Ref.Sonepar
492333
EAN
3250616139176
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
80 mm
Anchura:
30 mm
Longitud:
2000 mm
Material:
Plástico
Transparente:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


