HAGER - Canal cableado horizontal 80x30x500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 429 mm
Altura - 80 mm
Profundidad - 31 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC912
Ref.Sonepar
60446
EAN
3250616139121
Modelo:
Otros
Anchura:
429 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
31 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Canal de cableado horizontal de 80x30x500mm para armarios quadro4/5/plus. Este producto, suministrado con tapa, se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, el canal está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


