HAGER - Canal cableado horizontal 80x30x750 - UC913
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 629 mm
Altura - 80 mm
Profundidad - 30 mm
Packaging
10 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UC913
Ref.Sonepar
599504
EAN
3250616139138
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
629 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
30 mm
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Canal de cableado horizontal de 80x30x750mm para armarios quadro4/5/plus. Este producto, suministrado con tapa, se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, el canal está disponible en diferentes dimensiones.


