HAGER - CANAL CLIMATIZACIÓN LFC 60X110 BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - no
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LFC6011009016
Ref.Sonepar
929719
EAN
4012740012881
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Anchura:
110 mm
Profundidad:
60 mm
Longitud:
2000 mm
Con cubierta / tapa:
sí
Tuberías fijables en el interior:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


