HAGER - CANAL CUADRO BA7A 60X60 AZUL

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - CANAL CUADRO BA7A 60X60 AZUL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Altura - 60 mm

  • Anchura - 60 mm

  • Longitud - 2000 mm

  • Diámetro - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BA7A60060BL

Ref.Sonepar

1160306

EAN

4012740213653

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Altura:

60 mm

Anchura:

60 mm

Longitud:

2000 mm

Diámetro:

0 mm

Distancia entre ranuras:

6.5 mm

Anchura de rendija:

6 mm

Tipo de pared lateral:

Ranurado

Libre de halógenos:

no

Auto extinguible:

Flexible:

no

Sección transversal útil:

2708 mm²

Tipo de fijación:

Perforación inferior

Con cubierta / tapa:

Color:

Azul

Canal de cuadro de 60x60 mm, color azul RAL5015

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER