HAGER - CANAL CUADRO BA7A 60X80 AZUL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Altura - 60 mm
Anchura - 80 mm
Longitud - 2000 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BA7A60080BL
Ref.Sonepar
1160320
EAN
4012740858656
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Altura:
60 mm
Anchura:
80 mm
Longitud:
2000 mm
Diámetro:
0 mm
Distancia entre ranuras:
6.5 mm
Anchura de rendija:
6 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
no
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
3658 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Azul
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


