HAGER - CANAL CUADRO S/HAL.PC/ABS,V0 75X75,GRIS - HNG75075
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - ABS
Altura - 75 mm
Anchura - 75 mm
Longitud - 2000 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HNG75075
Ref.Sonepar
1149615
EAN
4012740980388
Material:
ABS
Altura:
75 mm
Anchura:
75 mm
Longitud:
2000 mm
Diámetro:
0 mm
Distancia entre ranuras:
7.5 mm
Anchura de rendija:
5 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
sí
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
4671 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


