HAGER - CANAL DE CUADRO SIN HALÓGENOS EN PC/ABS V0 37X37MM GRIS CLARO (RAL7035)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - ABS
Altura - 37 mm
Anchura - 37 mm
Longitud - 2000 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HNG37037
Ref.Sonepar
1012918
EAN
4012740980333
Material:
ABS
Altura:
37 mm
Anchura:
37 mm
Longitud:
2000 mm
Diámetro:
0 mm
Distancia entre ranuras:
7.5 mm
Anchura de rendija:
5 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
sí
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
1036 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


