HAGER - Canal de cuadro sin halógenos en PPO V1 75x50mm gris claro (RAL7035)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Óxido de polifenileno (PPO)
Altura - 75 mm
Anchura - 50 mm
Longitud - 2000 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
HNG7505007035B
Ref.Sonepar
492116
EAN
4012740180412
Material:
Óxido de polifenileno (PPO)
Altura:
75 mm
Anchura:
50 mm
Longitud:
2000 mm
Diámetro:
0 mm
Distancia entre ranuras:
7.5 mm
Anchura de rendija:
5 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
sí
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
3015 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


