HAGER - Canal de cuadro+tapa PC ABS HA7 25x25 gris claro - HA725025

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Canal de cuadro+tapa PC ABS HA7 25x25 gris claro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - ABS

  • Altura - 25 mm

  • Anchura - 25 mm

  • Longitud - 2000 mm

  • Diámetro - 0 mm

Packaging

  • 2 Unid.

Referencia del fabricante

HA725025

Ref.Sonepar

351003

EAN

4012740199117

Material:

ABS

Altura:

25 mm

Anchura:

25 mm

Longitud:

2000 mm

Diámetro:

0 mm

Distancia entre ranuras:

6.5 mm

Anchura de rendija:

6 mm

Tipo de pared lateral:

Ranurado

Libre de halógenos:

sí

Auto extinguible:

sí

Flexible:

no

Sección transversal útil:

275 mm²

Tipo de fijación:

Perforación inferior

Con cubierta / tapa:

sí

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Canal de cuadro con unas dimensiones de 25x25mm, fabricado en PC-ABS de color gris claro RAL7035. Este canal sin halógenos dispone de una achura de los precortes laterales de 6mm y de una longitud de 2000mm. Así, la pieza cuenta con sección interior de 275mm² y clasificación respecto a la respuesta al fuego de M1. Además, el canal se enmarca dentro de la gama Tehalit.HA7, línea que ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad y funcionalidad e indicados para la gestión de los edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER