HAGER - Canal de cuadro+tapa PC ABS HA7 60x40 gris claro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 40 mm
Longitud - 2000 mm
Diámetro - 0 mm
Distancia entre ranuras - 6.5 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
HA760040
Ref.Sonepar
275887
EAN
4012740199193
Altura:
60 mm
Anchura:
40 mm
Longitud:
2000 mm
Diámetro:
0 mm
Distancia entre ranuras:
6.5 mm
Anchura de rendija:
6 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
sí
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
1758 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


