HAGER - CANAL DE DISTRIBUCIÓN LF ABS SIN HALÓGENOS DE 20X20MM RAL9016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 18 mm
Anchura - 19 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 228 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1251 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
LFH2002009016
Ref.Sonepar
1001365
EAN
4012740013680
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
18 mm
Anchura:
19 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
228 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9016
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
no
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Pre impresión:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...90 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


