HAGER - Canal de distribución LF ABS sin halógenos de 40x60mm RAL9016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 57 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 1500 mm²
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LFH4006009016
Ref.Sonepar
946891
EAN
4012740008198
Altura:
40 mm
Anchura:
57 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
1500 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9016
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
1
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
no
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
sí
Suministro en rollo:
no
Pre impresión:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...90 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


