HAGER - Canal de distribución LFF de PVC 30X45mm blanco RAL9016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 30 mm
Anchura - 45 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 970 mm²
Packaging
2 Unid.
Huella de carbono del producto
3619 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
LFF3004509016
Ref.Sonepar
939278
EAN
4012740013055
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
30 mm
Anchura:
45 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
970 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9016
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
no
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
sí
Suministro en rollo:
no
Pre impresión:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


