HAGER - Canal de distribución LFF de PVC 60x190mm blanco RAL9016 longitud 3m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 190 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 9060 mm²
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LFF6019009016L
Ref.Sonepar
946856
EAN
4012740013451
Altura:
60 mm
Anchura:
190 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
9060 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9016
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
3
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
sí
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Pre impresión:
sí
Grado de protección (IP):
IP30
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


