HAGER - Canal de distribución LFF de PVC 60x90mm blanco RAL9016 longitud 3m - LFF6009009016L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 60 mm
Anchura - 90 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 4550 mm²
Packaging
3 Unid.
Huella de carbono del producto
8770 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
LFF6009009016L
Ref.Sonepar
946846
EAN
4012740013314
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
60 mm
Anchura:
90 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
4550 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9016
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
1
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
no
Película protectora:
sí
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Pre impresión:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


