HAGER - Canal distribución LF 60x150mm PVC blanco nieve

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Canal distribución LF 60x150mm PVC blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal útil - 7122 mm²

  • Compatible con la integridad del circuito - no

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Número RAL - 9010

Packaging

  • 3 Unid.

Referencia del fabricante

LF6015009010L

Ref.Sonepar

350979

EAN

4012740984928

Sección transversal útil:

7122 mm²

Compatible con la integridad del circuito:

no

Color:

Blanco

Transparente:

no

Número RAL:

9010

Tipo de fijación:

Perforación inferior

Con pinza para fijación de cable:

sí

Canal de distribución fabricado en PVC con unas dimensiones de 60x150mm. Este accesorio de color blanco nieve RAL 9010 dispone de sección interior de 7122mm² y se caracteriza por contar con una separación vertical de las perforaciones de 85mm. Así, el canal se enmarca dentro de serie tehalit.LF univ.ICT, línea que ofrece soluciones para nueva construcción o renovación, vivienda o terciario. Asimismo, entre sus características destacan las numerosas prestaciones y las facilidades instalativas.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER