HAGER - Canal distribución LFF 60x110mm PVC blanco nieve - LFF6011009010L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 5460 mm²
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - no
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
LFF6011009010L
Ref.Sonepar
492047
EAN
4012740874960
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
5460 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Compatible con la integridad del circuito:
no
Transparente:
no
Número RAL:
0
Con pinza para fijación de cable:
no
Película protectora:
sí
Suministro en rollo:
no
Pre impresión:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C


