HAGER - Canal flexible poliamida VK-FLEx20 500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Altura - 0 mm
Anchura - 0 mm
Longitud - 500 mm
Diámetro - 24 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M5691
Ref.Sonepar
676570
EAN
4012740104388
Material:
Otros
Altura:
0 mm
Anchura:
0 mm
Longitud:
500 mm
Diámetro:
24 mm
Distancia entre ranuras:
4.5 mm
Anchura de rendija:
8 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
sí
Auto extinguible:
sí
Flexible:
sí
Sección transversal útil:
154 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
no
Color:
Gris
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


