HAGER - Canal flexible poliamida VK-FLEx40 500mm - M5693

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Canal flexible poliamida VK-FLEx40 500mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Altura - 0 mm

  • Anchura - 0 mm

  • Longitud - 500 mm

  • Diámetro - 44 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M5693

Ref.Sonepar

351055

EAN

4012740190510

Material:

Otros

Altura:

0 mm

Anchura:

0 mm

Longitud:

500 mm

Diámetro:

44 mm

Distancia entre ranuras:

4.5 mm

Anchura de rendija:

8 mm

Tipo de pared lateral:

Ranurado

Libre de halógenos:

sí

Auto extinguible:

sí

Flexible:

sí

Sección transversal útil:

620 mm²

Tipo de fijación:

Perforación inferior

Con cubierta / tapa:

no

Color:

Gris

Canal flexible VK-flex con unas dimensiones de 40x43mm. Este accesorio fabricado en poliamida de color gris claro RAL 7035 dispone de una longitud de 500mm y de una anchura de los precortes laterales 8mm. Además, el dispositivo se enmarca dentro de serie (No hay sugerencias)-flex, línea que ofrece soluciones para nueva construcción o renovación, vivienda o terciario. Asimismo, entre sus características destacan las numerosas prestaciones y las facilidades instalativas.