HAGER - Canal GBA 50x130 aluminio anodizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 134 mm
Profundidad - 56 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 2
Tapa suministrada con el producto - no
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
GBA501311ALU
Ref.Sonepar
492120
EAN
4012740204767
Anchura:
134 mm
Profundidad:
56 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
2
Tapa suministrada con el producto:
no
Ancho de cobertura 1:
45 mm
Ancho de cobertura 2:
45 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Simétrico:
no
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Color:
Aluminio
Número RAL:
0
Pared posterior de construcción (cara interna):
Otros perfiles continuos
Película protectora:
sí
Número de particiones conectables:
2
Con conector de conducto:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Sección transversal útil:
6500 mm²
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...90 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


