HAGER - Canal LF con 1-4 compartimentos 60x110 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 60 mm
Anchura - 110 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 5460 mm²
Packaging
2 Unid.
Huella de carbono del producto
7520 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
LFF6011007030
Ref.Sonepar
492054
EAN
4012740852661
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
60 mm
Anchura:
110 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
5460 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Gris
Transparente:
no
Número RAL:
7030
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
3
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
sí
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
sí
Suministro en rollo:
no
Pre impresión:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


