HAGER - Canal LFS 30x45 cincado - LFS300450VERZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 30 mm
Anchura - 45 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 970 mm²
Packaging
2 Unid.
Huella de carbono del producto
3619 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
LFS300450VERZ
Ref.Sonepar
279066
EAN
4012740290937
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
30 mm
Anchura:
45 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
970 mm²
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Color:
Zinc
Transparente:
no
Número RAL:
0
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
sí
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
sí
Suministro en rollo:
no
Pre impresión:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Fuerza del impacto:
IK08
Temperatura de trabajo:
-5...90 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


