HAGER - Canal LFS 40x60 cincado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 40 mm
Anchura - 60 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 1700 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4428 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
LFS400600VERZ
Ref.Sonepar
918763
EAN
4012740202992
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
40 mm
Anchura:
60 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
1700 mm²
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Color:
Otros
Transparente:
no
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
sí
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
sí
Suministro en rollo:
no
Pre impresión:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Fuerza del impacto:
IK08
Temperatura de trabajo:
-5...90 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


