HAGER - Canal metálica 190x28mm con 2 compartimentos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 190 mm
Altura - 28 mm
Número de compartimentos - 2
Longitud - 2000 mm
Alcance de la aplicación - Revocado
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
UK190282
Ref.Sonepar
278525
EAN
4012002230930
Anchura:
190 mm
Altura:
28 mm
Número de compartimentos:
2
Longitud:
2000 mm
Alcance de la aplicación:
Revocado
Cubierta separable:
sí
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


