HAGER - Canal metálica 240x28mm con 3 compartimentos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 240 mm
Altura - 28 mm
Número de compartimentos - 3
Longitud - 2000 mm
Alcance de la aplicación - Revocado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UK240283
Ref.Sonepar
911136
EAN
4012002238547
Anchura:
240 mm
Altura:
28 mm
Número de compartimentos:
3
Longitud:
2000 mm
Alcance de la aplicación:
Revocado
Cubierta separable:
sí
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


