HAGER - Canal para climatización CLM 65x90mm tapa U blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - no
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CLMU65090
Ref.Sonepar
240644
EAN
4012740210317
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Anchura:
90 mm
Profundidad:
65 mm
Longitud:
2000 mm
Apto para uso en exteriores:
sí
Con cubierta / tapa:
sí
Tuberías fijables en el interior:
sí
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK08
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


