HAGER - Canal para climatización LFC de 40x90mm blanco RAL9016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - no
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LFC4009009016
Ref.Sonepar
943614
EAN
4012740012867
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Anchura:
90 mm
Profundidad:
40 mm
Longitud:
2000 mm
Con cubierta / tapa:
sí
Tuberías fijables en el interior:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


