HAGER - Canal PC-ABS 65x170mm RAL9010 - BRHP6517019010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 170 mm
Profundidad - 65 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 1
Tapa suministrada con el producto - no
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
BRHP6517019010
Ref.Sonepar
262580
EAN
4012740869522
Anchura:
170 mm
Profundidad:
65 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
1
Tapa suministrada con el producto:
no
Ancho de cobertura 1:
80 mm
Ancho de cobertura 2:
0 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Simétrico:
sí
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
sí
Con conector de conducto:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Sección transversal útil:
6800 mm²
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


