HAGER - Canal PVC DE 65x100mm RAL9011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 100 mm
Profundidad - 70 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 1
Tapa suministrada con el producto - no
Packaging
2 metro
Referencia del fabricante
BRP6510019011
Ref.Sonepar
581878
EAN
4012740855990
Anchura:
100 mm
Profundidad:
70 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
1
Tapa suministrada con el producto:
no
Ancho de cobertura 1:
80 mm
Ancho de cobertura 2:
0 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Simétrico:
sí
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Negro
Número RAL:
9011
Pared posterior de construcción (cara interna):
Otros perfiles continuos
Película protectora:
sí
Número de particiones conectables:
1
Con conector de conducto:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Sección transversal útil:
5300 mm²
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK08
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


