HAGER - Canal+tapa LFC 40x60 con 1 compartimento blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Libre de halógenos - no
Color - Blanco
Número RAL - 9010
Anchura - 60 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
LFC4006009010
Ref.Sonepar
71157
EAN
4012740859226
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Anchura:
60 mm
Profundidad:
40 mm
Longitud:
2000 mm
Apto para uso en exteriores:
sí
Con cubierta / tapa:
sí
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


