HAGER - Canal+tapa LFC 40x90 con 1 compartimento blanco nieve - LFC4009009010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Libre de halógenos - no
Color - Blanco
Número RAL - 9010
Anchura - 90 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
LFC4009009010
Ref.Sonepar
71158
EAN
4012740859233
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Anchura:
90 mm
Profundidad:
40 mm
Longitud:
2000 mm
Apto para uso en exteriores:
sí
Con cubierta / tapa:
sí
Canal para climatización LFC con 1 compartimento y unas dimensiones de 40x90mm. Este accesorio de color blanco nieve RAL9010 viene suministrado de canal con base perforada, tapa y sujetacables por metro. Así, el canal fabricado en PVC-M1 cuenta con una longitud de 2m. Además, el dispositivo se enmarca dentro de serie tehalit.LF, línea que ofrece soluciones para nueva construcción o renovación, vivienda o terciario. Asimismo, entre sus características destacan las numerosas prestaciones y las facilidades instalativas.


