HAGER - Canal+tapa LFC 60x110 con 1 compartimento blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad - 60 mm
Con cubierta / tapa - sí
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
LFC6011009010
Ref.Sonepar
71160
EAN
4012740859257
Profundidad:
60 mm
Con cubierta / tapa:
sí
Canal para climatización LFC con unas dimensiones de 60x110mm y con una longitud de 2m. Este accesorio con 1 compartimento de color blanco nieve RAL9010 viene suministrado con canal con base perforada, tapa y un sujetacables por metro. Así, el canal fabricado en PVC-M1 dispone el índice de protección contra choques mecánico IK07. Además, el dispositivo se enmarca dentro de serie tehalit.LF, línea que ofrece soluciones para nueva construcción o renovación, vivienda o terciario. Asimismo, entre sus características destacan las numerosas prestaciones y las facilidades instalativas.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


