HAGER - Canal+tapa LFC 60x90 con 1 compartimento blanco nieve

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Canal+tapa LFC 60x90 con 1 compartimento blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad - 60 mm

  • Apto para uso en exteriores - sí

  • Con cubierta / tapa - sí

  • Grado de protección (IP) - IP30

  • Fuerza del impacto - IK07

Packaging

  • 2 Unid.

Referencia del fabricante

LFC6009009010

Ref.Sonepar

71159

EAN

4012740859240

Profundidad:

60 mm

Apto para uso en exteriores:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Grado de protección (IP):

IP30

Fuerza del impacto:

IK07

Canal para climatización LFC con unas dimensiones de 60x90mm y con una longitud de 2m. Este accesorio con 1 compartimento de color blanco nieve RAL9010 viene suministrado con canal con base perforada, tapa y un sujetacables por metro. Así, el canal fabricado en PVC-M1 dispone el índice de protección contra choques mecánico IK07. Además, el dispositivo se enmarca dentro de serie tehalit.LF, línea que ofrece soluciones para nueva construcción o renovación, vivienda o terciario. Asimismo, entre sus características destacan las numerosas prestaciones y las facilidades instalativas.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER