HAGER - Canal+tapa PVC 50x85 blanco nieve - GBD5008509010

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Canal+tapa PVC 50x85 blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 85 mm

  • Profundidad - 56 mm

  • Longitud - 2000 mm

  • Número de cubiertas - 1

  • Tapa suministrada con el producto - sí

Packaging

  • 2 Unid.

Referencia del fabricante

GBD5008509010

Ref.Sonepar

198310

EAN

4012740203593

Anchura:

85 mm

Profundidad:

56 mm

Longitud:

2000 mm

Número de cubiertas:

1

Tapa suministrada con el producto:

sí

Ancho de cobertura 1:

45 mm

Ancho de cobertura 2:

0 mm

Ancho de cobertura 3:

0 mm

Simétrico:

sí

Tipo de construcción rectangular:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Pared posterior de construcción (cara interna):

Otros perfiles continuos

Película protectora:

sí

Número de particiones conectables:

1

Con conector de conducto:

sí

Perforación de montaje en parte inferior:

sí

Método de montaje de la cubierta:

Por dentro

Con pinza para fijación de cable:

no

Sección transversal útil:

4500 mm²

Grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Temperatura de trabajo:

-5...60 °C

Canal portamecanismos con unas dimensiones de 50x85mm, fabricado en PVC de color blanco nieve. Este canal con longitud 4500mm dispone de película de protección y sección interior de 2500mm². Además, la pieza con temperatura de funcionamiento de -5 a 60°C se enmarca dentro de la gama Tehalit.GBD PVC, línea que ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad y funcionalidad e indicados para la gestión de los edificios.