HAGER - Canal+tapa SLA 18x75 con 4 compartimentos aluminio anodizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 75 mm
Altura - 17 mm
Longitud - 2000 mm
Material - Otros
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SLA180750ELN
Ref.Sonepar
105270
EAN
4012740193689
Anchura:
75 mm
Altura:
17 mm
Longitud:
2000 mm
Material:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
0
Auto adhesivo:
no
Junta de sellado:
no
Libre de halógenos:
sí
Canal+tapa SLA con 4 compartimentos. Este accesorio de color aluminio anodizado dispone de unas dimensiones de 18x75mm. Así, junto a este dispositivo la marca ofrece una variedad de accesorios centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


