HAGER - Cáncamo elevación M12 - FZ767
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 31 mm
Altura - 74 mm
Profundidad - 54 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FZ767
Ref.Sonepar
1040272
EAN
3250612767670
Modelo:
Otros
Anchura:
31 mm
Altura:
74 mm
Profundidad:
54 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7001
Juego cáncamos de elevación M12 para armarios quadroPlus. Además, esta juego compuesto de dos unidades se enmarca dentro de la serie QuadroPlus, línea que ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad y funcionalidad e indicados para la gestión de los edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


