HAGER - Cáncamo elevación M12Q5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 95 mm
Altura - 120 mm
Profundidad - 75 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FM653
Ref.Sonepar
287133
EAN
3250612636532
Modelo:
Otros
Anchura:
95 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
75 mm
Material:
Metal
Juego cáncamos de elevación para quadro5. Así, este cáncamo fabricado en acero se enmarca dentro de la serie Quadro5, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


