HAGER - CARGADOR USB GALLERY A+C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Número de puertos USB-A - 1
Número de puertos USB-C - 1
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Intensidad máx. de salida - 3000 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WXF113
Ref.Sonepar
1154368
EAN
3250617191111
Modelo:
Otros
Número de puertos USB-A:
1
Número de puertos USB-C:
1
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Intensidad máx. de salida:
3000 mA
Intervalo de tensión secundario:
5...5 V
Consumo potencia:
0.071 W
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Color:
Negro
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Fuerza del impacto:
IK04
Antibacteriano:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


