HAGER - CART. FUSIBLE PV, 10X38MM, 1000V, DC, 2A

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - CART. FUSIBLE PV, 10X38MM, 1000V, DC, 2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Fusible de cerámica

  • Tamaño - 10x38 mm

  • Corriente asignada - 2 A

  • Tasa voltaje CC - 1000 V

  • Tipo de tensión - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LF302PV

Ref.Sonepar

1173115

EAN

3250614061509

Modelo:

Fusible de cerámica

Tamaño:

10x38 mm

Corriente asignada:

2 A

Tasa voltaje CC:

1000 V

Tipo de tensión:

CC

Categoría de utilización:

gPV (protección fotovoltaica completa)

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Tipo de indicador de estado de fusible:

Indicador del estado del fusible superior

Curva de disparo:

Super rápido (FF)

Capacidad de corte a tensión nominal, CC:

30 kA

Perdidas de potencia en tasa de corriente:

1.54 W

Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 2 A

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER