HAGER - Cartucho 3P+N para SPN403N

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Cartucho 3P+N para SPN403N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Configuración del sistema DC - no

  • Configuración del sistema TI - no

  • Configuración del sistema TN - no

  • Configuración del sistema TN-C - no

  • Configuración del sistema TN-C-S - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SPC043N

Ref.Sonepar

1264747

EAN

3250615514929

Configuración del sistema DC:

no

Configuración del sistema TI:

no

Configuración del sistema TN:

no

Configuración del sistema TN-C:

no

Configuración del sistema TN-C-S:

no

Configuración del sistema TN-S:

sí

Configuración del sistema TT:

sí

Configuración del sistema otro:

no

Número de conductores (sin toma de tierra):

1

Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):

3 kA

Tensión continua máxima CA:

264 V

Tensión nominal CA:

230 V

Nivel de protección contra tensión:

1.4 kV

Nivel de protección de tensión L-N:

1.4 kV

Nivel de protección de voltaje N-PE:

1.5 kV

Capacidad de extinción de intensidad de seguimiento:

0.1 kA

Método de montaje:

Sobre elemento básico

Tamaño de construcción:

2 separación modular

Con contacto de señalización remota:

no

Señalización en el dispositivo:

Óptico

Tipo de categoría 1:

no

Fusible de backup integrado:

no

Apto para uso en exteriores:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Cartucho 3P+N; Uc 264V; In 3kA, Uoc 6kV; Up 1.4kV

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER