HAGER - Cartucho fusible PV 10,3x38 16A 1000V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 10x38 mm
Corriente asignada - 16 A
Tasa voltaje CC - 1000 V
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LF316PV
Ref.Sonepar
845143
EAN
3250614061578
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
10x38 mm
Corriente asignada:
16 A
Tasa voltaje CC:
1000 V
Tipo de tensión:
CC
Categoría de utilización:
gPV (protección fotovoltaica completa)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Curva de disparo:
Super rápido (FF)
Capacidad de corte a tensión nominal, CC:
30 kA
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
2.7 W
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


