HAGER - CELDA ESQUINA QUADRO EVO,600X600X2100MM - FN007E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cubierta - Ninguno
Modelo de portada - Con muesca
Tipo de puerta - Ninguno
Cubierta/puerta transparente - no
Con cierre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN007E
Ref.Sonepar
1147093
EAN
3250612511723
Tipo de cubierta:
Ninguno
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Ninguno
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Intensidad nominal (In):
4000 A
Altura:
2100 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
600 mm
Gabinete de espesor de placa:
1.5 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
1.5 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Extensión posible:
no
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Clase de protección:
I
Fuerza del impacto:
IK10
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


