HAGER - Célula superficie
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de luz
Método de funcionamiento - Otros
Grado de protección (IP) - IP55
Tipo de fuente de alimentación - CA
Con placa de fijación - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EEN003
Ref.Sonepar
872507
EAN
3250617579339
Modelo:
Sensor de luz
Método de funcionamiento:
Otros
Grado de protección (IP):
IP55
Tipo de fuente de alimentación:
CA
Con placa de fijación:
sí
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Consumo potencia:
0.3 W
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
41.3 mm
Altura:
118 mm
Profundidad:
48 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


