HAGER - Central medida THD rango 51
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Transformador de medida
Capacidad de conexión cable rígido - 2.5...6 mm²
Método de montaje - Montaje frontal
Medidor de amperios - sí
Medidor potencia ciega - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SM102E
Ref.Sonepar
311711
EAN
3250615639998
Modelo:
Transformador de medida
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...6 mm²
Método de montaje:
Montaje frontal
Medidor de amperios:
sí
Medidor potencia ciega:
sí
Medidor de velocidad rotacional:
no
Medidor de frecuencia:
sí
Contador de pulso:
no
Voltímetro:
sí
Potencia aparente:
sí
Dispositivo de medición de potencia efectiva:
sí
Factor de potencia:
sí
Ángulo de pasos (cos phi):
sí
Memoria de valores medidos:
no
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Calibrado:
no
Clase de precisión energía activa acorde a IEC 62053-22:
0.5S
Clase de precisión energía reactiva acorde a IEC 62053-22:
Otros
Pulso de salida:
Ninguno
Número de entradas de medida de tensión:
4
Número de entradas de medida de corriente:
3
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
110...400 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
110...400 V
Tensión de alimentación DC:
120...350 V
Rango de medición para frecuencia:
45...65 Hz
Intensidad nominal (In):
5 A
Corriente máxima (Imaz):
6 A
Pantalla/visualizador:
LCD
Display remoto:
no
Número de entradas analógicas:
7
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
0
Conexión Ethernet:
0
Apto para conector RJ:
no
Soporta protocolo Ethernet para IEC 61850:
no
Con interface de comunicación KNX:
no
Con interface de comunicación M-Bus:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Soporta protocolo PubSub para OPC UA:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Con registro para auditoria (audit log):
no
Con firma digital de firmware:
no
Con registro de eventos de seguridad:
no
Con Control de accesos según rol (RBAC):
no
Web server con protocolo de transferencia HTTPS:
no
Anchura:
96 mm
Altura:
96 mm
Profundidad:
60 mm
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP51
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


