HAGER - Cerradura y empuñadura con llave de sierra 1242E armarios Univers IP55/65

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Cerradura y empuñadura con llave de sierra 1242E armarios Univers IP55/65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Tirador en T

  • Intercambio - sí

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FZ507

Ref.Sonepar

5174

EAN

3250612765072

Tipo de tirador:

Tirador en T

Intercambio:

sí

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Cerradura y empuñadura con llave de sierra 1242E indicada para armarios Univers IP55/65. Así, la pieza se caracteriza por disponer de una resistencia clase II. Además, la marca ofrece la pieza con diferentes llaves junto a una amplia gama de productos centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER